Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS-IPDV | AIPHONE

AIPHONE | IS-IPDV | Video Door Station, Surface Mount, IP Addressable, 24 VAC/DC, 500 Milliampere Door Release, 4-3/16" Width x 1-1/8" Depth x 8-1/2" Height, For IS System

  • Réf. fabricant IS-IPDV
  • PART #449498
Type: DOOR STATIONS
Description

The IS-IPDV is an IP addressable aluminum die cast, surface mount video door station and is both vandal and weather-resistant. It connects directly to a network using CAT-5e/6 cable and can communicate with any master station connected to an IS-IPC, any I

Caractéristiques
  • Uses New or Existing Cat-5E/6 Network Infrastructure
  • Program System Functions Via Browser
  • Wide Angle Camera (170 Degree) with PanTilt and Zoom Function
  • IP Addressable Stations Available for Easy Network Communication
  • Quick and Easy Installation
  • Digi PTZ Color Video Camera
  • Weather and Vandal Resistant
  • For Indoor or Outdoor Use
  • Stainless Steel Front Panel Housing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires