Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS-NEMP-C2 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | IS-NEMP-C2 | DC Blocked Protector, NUKE EMP 125MHz-1000MHzT.O. 330 V DC N FEM

  • Réf. fabricant IS-NEMP-C2
  • PART #460726
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

RF coaxial protection engineered for quick turn on to protect RF equipment operating in the frequency range of 125 MHz to 1.0 GHz against fast rising electromagnetic pulse, configured with N female connectors

Spécifications
  • Frequency Range: 125 MHz to 1.0 GHz
  • Protected Side Connector: N Female
  • Surge Side Connector: N Female
  • Turn On Voltage: 330 V DC 20%
  • VSWR: =1.1:1 @ 125 MHz to 1.0 GHz
  • Insertion Loss: =0.1 dB
  • RF Power: 200 W VHF, 100 W UHF, 50 W 800 MHz
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires