Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS-SS | AIPHONE

AIPHONE | IS-SS | Audio Door/Room Station, Flush Mount, 24 VAC/DC, 500 Milliampere Door Release, 5-15/16" Width x 1-5/8" Depth x 10-7/16" Height, For IS System

  • Réf. fabricant IS-SS
  • PART #449487
Type: DOOR STATIONS
Description

The IS-SS is a stainless steel, flush mount audio only door station and is both vandal and weather-resistant. It connects to the IS-CCU, IS-SCU, or IS-RCU using CAT-5e/6 cable. There is a dry contact for door release. The IS-SS is powered by the system.

Caractéristiques
  • Uses New or Existing Cat-5E/6 Network Infrastructure
  • Dry Contact for Door Release (24 Volt AC/DC, 500 Milliampere)
  • Weather and Vandal Resistant
  • For Indoor or Outdoor Use
  • Stainless Steel
  • Flush Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires