Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS20-DNV10S | PELCO

PELCO | IS20-DNV10S | CC 2 INDOOR SURF D/N HI 2.8-10MM LENS SMOKED DOME

  • Réf. fabricant IS20-DNV10S
  • PART #433392
Dome Color: SMOKED
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Camclosure 2 IS2X Series Indoor Surface mount Day/Night High-Res NTSC Fixed Dome Camera 2.8-10mm lens with Smoked Dome - Sell In Non CE Countries Only

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires