Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS21-CHV10S | PELCO

PELCO | IS21-CHV10S | Camclosure 2 IS21 Series Analog Cameras: Indoor Fixed Dome Camera, Surface Mount, Color, High Resolution, NTSC, 2.8-10 mm Lens, Clear Dome

  • Réf. fabricant IS21-CHV10S
  • PART #433385
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Camclosure 2 IS2X Series Indoor Surface mount Color High-Res NTSC Fixed Dome Camera 2.8-10mm lens with Clear Dome - Sell In Non CE Countries Only


Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested lacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires