Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IS50-FK | PELCO

PELCO | IS50-FK | Camclosure 2 IS5X Series Indoor Flush Kit for IX5X Ch and DN Cameras

  • Réf. fabricant IS50-FK
  • PART #562448
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: FLUSH MOUNT CEILING
Type: CAMERA MOUNT
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Vandal-Resistant Heavy Duty Outdoor Enclosure with Camera and Lens
  • 3 Camera Options - Super Dynamic 5 (SD5) Day/Night Wide Dynamic Range (WDR) - Day/Night High Resolution - High Resolution Color
  • vari-focal Lens
  • Shipped Completely Assembled, Easy to Intal
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires