Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ISB12EI | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | ISB12EI | Housing, Surface Mount, 12 Port, Electric Ivory

  • Réf. fabricant ISB12EI
  • PART #348522
Color: IVORY
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 12
Description

Housing, Surface Mount, 12-Port, Electric Ivory; accepts standard HXJ & HJ Jacks, Fiber and AV Snap-Fits. Includes Fiber Storage, compatible with Hubbell POLYTRAK Raceway Series PP, PL, PW & PB* (*use PB3REDA transition fitting)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires