Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ISC-CDL1-W15G | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | ISC-CDL1-W15G | Microwave/PIR Motion Detector, 9 to 15 VDC, 10 Milliampere Standby, 50' x 50' Coverage Pattern, 2.75" Width x 2.2" Depth x 4.7" Height, High Impact ABS Plastic, White

  • Réf. fabricant ISC-CDL1-W15G
  • PART #648437
Motion Sensor Pet Immune: NO
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • TriTech Passive Infrared and Microwave Doppler Radar Detection with First Step Processing for Superior Catch Performance and Best-in-Class False Alarm Immunity
  • Microwave Noise Adaptive Processing Reduce False Alarms from Repetitive Sources
  • Integrated EOL Resistors. Reduces Installation Time and Complexity
  • Flexible Mounting Height, No Adjustments Reduce Installation Time and False Alarms, Improve Catch Performance
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, EN, AFNOR, RCM, INCERT, ANATEL, SBSC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires