Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ISF6GY | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | ISF6GY | Plate, Decorator Frame, 6Port, Gray

  • Réf. fabricant ISF6GY
  • PART #371307
Color: GREY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 6
Description

Frame, Decorator Footprint, Unloaded; 6 Port, Gray. Accepts all Hubbell Keystone Connections and Snap-Fits (AV, Data and Fiber)

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires