Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IX-1T1DC12 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | IX-1T1DC12 | Outdoor, Metal Enclosure, UL 497B, Telco Trunk, POTS with 12 V DC Surge Protector

  • Réf. fabricant IX-1T1DC12
  • PART #460645
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Weatherized, modular, UL 497B, combination Telco Trunk, POTS and 12 V DC power surge Protector, Comes with box, one T board and one DC12 board

Spécifications
  • Standards: UL 497B
  • Maximum Continuous Operating Voltage: < 210 Vpk
  • Connector: Screw terminal
  • Data Rate: Up to 25 Mb/s per data line
  • Turn On Voltage: 210 V DC data, 18 V DC 10 %
  • Max Operating Current: 2 A (for dc)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires