Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IX-5T | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | IX-5T | Outdoor, Metal Enclosure, UL 497B, Multi-Line Telco Trunk Surge Protector

  • Réf. fabricant IX-5T
  • PART #460634
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Weatherized, modular, UL 497B, Telco Trunk surge suppressor for five pairs

Spécifications
  • Standards: UL 497B
  • Connector: Screw terminal
  • Data Rate: 25 Mb/s
  • Turn On Voltage: 210 V DC per board
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires