Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
IXE20DN50-EN | PELCO

PELCO | IXE20DN50-EN | Sarix(TM) Imagepak HD IP Cameras: Environmental Pendant Dome Camera, 2.1 MP, Day/Night, 15-50 mm Lens, Clear Dome. Consists of the Following Pelco Models: DF8-PG-E1, IXE20DN, 13M15-50

  • Réf. fabricant IXE20DN50-EN
  • PART #410838
Compression Type: H.264
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Sarix ImagePak Consists of the following Pelco models: DF8-PG-E1, IXE20DN, 13M15-50

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires