Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
J/E-PSW-FX-03(100) | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | J/E-PSW-FX-03(100) | JCI 10/100 RJ-45 TO 100B-FX 1310NM TX/1550NM, RX, SM SC J/E-PSW-FX-03(100)

  • Réf. fabricant J/E-PSW-FX-03(100)
  • PART #419697
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 100BASET
Port 2 Device Technology: 100BASEFX
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires