Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
J24B0B | WIREMOLD

WIREMOLD | J24B0B | Rackmount, 19in black with 3 5-15r

  • Réf. fabricant J24B0B
  • PART #097982
Cord Length: 6 ft.
No. of Outlets: 2 Front/4 Rear
Number of Outlets: 6
Outlets: 2 front, 4 rear
Type: RACK MOUNT PDU
Vendor No.: J24B0B
Description

Two front, four rear outlets, lighted switch, 15A, 6' [1.8m] cord. Receptacle center-to-center 1 1/2".

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires