Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
J60B0B | WIREMOLD

WIREMOLD | J60B0B | Rackmount, 19in black with 3 5-15r

  • Réf. fabricant J60B0B
  • PART #166877
Number of Outlets: 6
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Six front outlets, lighted switch, 15A, 6' [1.8m] cord. Receptacle center-to-center 1 1/2" [38mm].

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires