Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JA-2MECD | AIPHONE

AIPHONE | JA-2MECD | Ja Pantilt Color Video Hands-Free Master with Picture Memory

  • Réf. fabricant JA-2MECD
  • PART #301066
Type: MASTER/BASE STATIONS
Description

Master Monitor - The JA-2MECD is an open voice, color video master monitor with built-in picture memory functions. It allows the connection of up to two video door stations, 2 CCTV cameras and 2 additional sub monitors. The unit features a 4" TFT color mo

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 2 sec. or until talk LED turns on Power Source: 24V DC - Use PS-2420UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires