Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JA-D | AIPHONE

AIPHONE | JA-D | Audio Only Door Station for Ja

  • Réf. fabricant JA-D
  • PART #273754
Type: DOOR STATIONS
Description

Surface Mount Door Station - Brown, ABS plastic door station. Mounts to a standard One-gang electrical box. Weather-resistant. The JA-D provides communication and call-in.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 2 sec. or until talk LED turns on Power Source: 24V DC - Use PS-2420UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires