Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JB1FSAW-A | PANDUIT

PANDUIT | JB1FSAW-A | Single Gang Fast Snap Low Voltage 2-piece Outlet Box With Adhesive, Arctic White

  • Réf. fabricant JB1FSAW-A
  • PART #523370
Channel: MULTI
Color: WHITE
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
Description

Single gang two-piece snap together outlet box with adhesive backing. Box accepts Pan-Way Snap-On Faceplates. For use with Pan-Way T-45 or LD profile raceway. 5.00"L x 3.26"W x 1.62"H (127.1mm x 82.7mm x 41.1mm). Breakouts for 1/2", 3/4", or 1" di ameter conduit.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires