Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JB1FSDEI-A | PANDUIT

PANDUIT | JB1FSDEI-A | Single Gang Fast Snap Low Voltage 2-piece Deep Outlet Box With Adhesive, Electric Ivory

  • Réf. fabricant JB1FSDEI-A
  • PART #355148
Color: IVORY
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Description

Fast-Snap(TM) Single Gang Two-Piece Snap Together Deep Outlet Box with adhesive backing. Box accepts Pan-Way Snap-On Faceplates. For use with Pan-Way T-45 or LD profile raceway. 5.16"L x 3.41"W x 2.75"H (131.1mm x 86.7mm x 69.8mm). Breakouts for 1/2 ", 3/4", or 1" diameter conduit.

Caractéristiques
  • JB1FS, JB1FSD, and JBP2FS assemble without the use of screws for faster installation
  • JB1FS and JB1FSD are supplied with adhesive backing to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires