Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JB1IW-A | PANDUIT

PANDUIT | JB1IW-A | Raceway Outlet Box, 1-Piece, 1-Gang, Junction Box, Low Voltage, 5.09" Length x 3.34" Width x 0.75" Height, ABS Plastic, White, For LD Profile Raceway

  • Réf. fabricant JB1IW-A
  • PART #196758
Color: WHITE
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • Single gang one-piece outlet box with adhesive backing
  • Box accepts Pan-Way screw-on faceplates or Any NEMA standard 70mm single gang faceplate
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires