Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JBAN243-102D20TL21 | GEIST

GEIST | JBAN243-102D20TL21 | Metered Power Strip - 66in vertical, 20amp 3 120/208V WYE, 24outlets(12 duplex 20amp receptacles) receptacles color coded per phase (black/ivory/white), 120V output, 3 Digital Current Meter, FL swivel mounting brkt and toolless mounting hardware included

  • Réf. fabricant JBAN243-102D20TL21
  • PART #355481
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Description

JBAN243-102D20TL21 66" vertical, 20 amp 3~ 120/208V WYE, 24 outlets (12 duplex 20 amp receptacles 5-20R), receptacles color coded per phase (black/ivory/white), 3~ Digital Current Meter featuring a 4-digit scrolling display, NO circuit breaker, NO power switch, 10 power cord (L21-20P), full length swivel mounting bracket and toolless mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires