Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JBP1EIW | PANDUIT

PANDUIT | JBP1EIW | Single Gang Power Rated 2-piece Extension Outlet Box, Off White

  • Réf. fabricant JBP1EIW
  • PART #JBP1EIW
Color: WHITE
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
Description

Single gang two-piece screw together extension outlet box. Box accepts Pan-Way Screw-On Faceplates or any NEMA standard single gang faceplate. For use with Pan-Way LD profile raceway. 4.99"L x 3.30"W x 1.00"H (126.7mm x 83.8mm x 25.4mm). Breakouts fo r 1/2", 3/4", or 1" diameter conduit.

Caractéristiques
  • JBX3510 assembles without the use of screws for faster installation
  • JBX3510, JB1, and JB1D are supplied with adhesive backing to speed installation
  • JB1 and JB1D are a one-piece design requiring no assembly
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires