Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JBP1IIG | PANDUIT

PANDUIT | JBP1IIG | Single Gang Power Rated 2-piece Intermediate Outlet Box, International Gray

  • Réf. fabricant JBP1IIG
  • PART #349323
Color: GREY
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
Description

Single gang two-piece screw together intermediate outlet box. Box accepts Pan-Way Screw-On Faceplates or any NEMA standard single gang faceplate. For use with Pan-Way LD profile raceway. 5.12"L x 3.38"W x 2.27"H (130.2mm x 86.0mm x 57.7mm). Breakouts for 1/2" or 3/4" diameter conduit.

Caractéristiques
  • JBX3510 assembles without the use of screws for faster installation
  • JBX3510, JB1, and JB1D are supplied with adhesive backing to speed installation
  • JB1 and JB1D are a one-piece design requiring no assembly
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires