Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JBP1MR20IW | PANDUIT

PANDUIT | JBP1MR20IW | Single Gang Power Rated 2-piece Low Profile Outlet Box With Rectangular Outlet, Off White

  • Réf. fabricant JBP1MR20IW
  • PART #JBP1MR20IW
Color: WHITE
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
_Color: Off-white
Description

Single gang two-piece power rated low profile snap together outlet box. Includes 20A U.S. style rectangular electrical outlet. For use with Pan-Way LDPH3, 5, 10 or LDS3 or 5 profile raceway only. 4.84"L x 2.90"W x 1.20"H (122.9mm x 73.6mm x 30.4mm).

Caractéristiques
  • Supplied with a 20A U.S. style rectangular electrical outlet and a 20A 106 duplex electrical outlet.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires