Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JBP2FSIW | PANDUIT

PANDUIT | JBP2FSIW | Double Gang Fast Snap Power Rated 2-piece Outlet Box, Off White

  • Réf. fabricant JBP2FSIW
  • PART #216306
Color: WHITE
Components: DEVICE / JUNCTION / OUTLET BOX
Type: NON-METALLIC
_Color: Off-white
Caractéristiques
  • JB1FS, JB1FSD, and JBP2FS assemble without the use of screws for faster installation
  • JB1FS and JB1FSD are supplied with adhesive backing to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires