Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JET-30-117-2 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | JET-30-117-2 | Ink Jet Printable Labels

  • Réf. fabricant JET-30-117-2
  • PART #226383
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Blank, printable self-laminating vinyl labels for Ink Jet printers.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: Laser Printers
  • Size: 1.330" H x 1.000" W
  • Color: White/Translucent
  • Material: Self-Laminating Polyester
Applications

Panel Identification, Wire & Cable Marking, Voice/Data Identification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires