Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JET-31-117-1 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | JET-31-117-1 | Ink Jet Printable Labels, Self-Laminating Vinyl, 0.95" W x 2.25" H, Package of 1,000

  • Réf. fabricant JET-31-117-1
  • PART #365750
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

Blank, printable self-laminating vinyl labels for Ink Jet printers.

Caractéristiques
  • This material has good clarity, conformability, is self-extinguishing and has outstanding water and oil resistance.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires