Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JF-2HD | AIPHONE

AIPHONE | JF-2HD | Hands-Free Sub Master for Jf-2Med

  • Réf. fabricant JF-2HD
  • PART #339191
Type: SUB-STATIONS
Description

Sub Monitor Station - The JF-2HD is the sub monitor for the JF expanded series hands-free color video series. The unit connects to a master JF-2MD and an additional JF-2HD sub monitor (or JF-2SD audio only sub). The unit features a 3-1/2" TFT color monito

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 2 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires