Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JF-2MED | AIPHONE

AIPHONE | JF-2MED | Jf 2 X 3 Color Video Hands-Free Master Station

  • Réf. fabricant JF-2MED
  • PART #380641
Type: MASTER/BASE STATIONS
Description

Master Monitor Station - The JF-2MED is a hands-free, color video master monitor that allows the connection of up to two video door stations and 2 additional sub monitors. The unit features a 3-1/2" TFT color monitor, a TALK button for PTT or VOX activate

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 2 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires