Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JF-DA | AIPHONE

AIPHONE | JF-DA | Jf Surface Mount Color Video Door Station

  • Réf. fabricant JF-DA
  • PART #368405
Type: DOOR STATIONS
Description

Color Video Door Station - The JF-DA is a surface mount door station used with the JF hands-free, color video entry series. The unit mounts to a 1-gang box and is made from sturdy ABS plastic with a clear Lexan lens cover. The JF-DA features a color CCD c

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 2 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires