Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JFS-2AED | AIPHONE

AIPHONE | JFS-2AED | Hands-Free 2 X 3 Color Video Standard Set (Jf-2Med, Jf-Da, Ps-1820Ul)

  • Réf. fabricant JFS-2AED
  • PART #339188
Type: BOXED SETS
Description

JFS Enhanced Boxed Sets - The JF enhanced system is available in three retail themed boxed sets. These sets include one JF-2MED master monitor, one PS-1820UL power supply and one of three available door stations. JFS-2AED: JF-DA Surface mount, ABS Plastic

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 2 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires