Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JIC-183 | JONARD

JONARD | JIC-183 | HEAVY DUTY SCISSOR WITH WIRE STRIPPER

  • Réf. fabricant JIC-183
  • PART #686970
Height / Depth: NONE
Product Type: CUTTER - SNIP
Width / Diameter: NONE
Description

Heavy duty multi-function scissor designed to cut copper, aluminum, leather, plastic and other materials. Not designed to cut stainless steel or other hardened/heat treated metals. Three stripping holes marked 1.0, 1.5, 2.0 which is equivalent to 18, 1 4 & 12 AWG wire. One blade serrated for a secure grip and handles are dual component polypropylene and TPR. Includes safety locking mechanism and adjustment screw.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires