Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JIC-195 | JONARD

JONARD | JIC-195 | Communications Scissors

  • Réf. fabricant JIC-195
  • PART #537635
Drive / Blade: SCISSORS - SERRATED BLADE
Grade: CUT - SMOOTH
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STAINLESS STEEL
Product Type: SCISSORS - STRAIGHT
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires