Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JIC-842 | JONARD

JONARD | JIC-842 | TELECOM LONG NOSE D PLIERS

  • Réf. fabricant JIC-842
  • PART #686975
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: PLIERS - SET
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Pliers are for general use looping, bending and cutting. Grips small wires and parts and reaches into tight spaces. Jaws are knurled, serrated and have side cutting blades. Cushion gripped yellow plastic handle. Made of chrome vanadium steel.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires