Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JK-1HD | AIPHONE

AIPHONE | JK-1HD | Hands-Free Video Sub Master for Jk Series

  • Réf. fabricant JK-1HD
  • PART #393795
Type: SUB-STATIONS
Description

Sub Monitor - The JK-1HD is a sub monitor for the JK hands-free color video series. The unit features a 3-1/2" TFT Color monitor, a TALK button for PTT or VOX activated communication, button for Pan/Tilt/Zoom control, Call button to call master monitor, a

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 1 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires