Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JK-1MED | AIPHONE

AIPHONE | JK-1MED | Pantilt Zoom Hands-Free Color Video Master with Memory

  • Réf. fabricant JK-1MED
  • PART #420940
Type: MASTER/BASE STATIONS
Description

Master Monitor - The JK-1MED is an open voice, color video master monitor with Pan/Tilt/Zoom controls and Picture Memory that allows the connection of one single video door station and an additional sub monitor. The unit features a 3-1/2" TFT Color monito

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 1 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires