Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JK-1SD | AIPHONE

AIPHONE | JK-1SD | Hands-Free Audio Only Sub Master for Jk Series

  • Réf. fabricant JK-1SD
  • PART #393796
Type: SUB-STATIONS
Description

Audio Only Substation - The JK-1SD is an audio only Substation that can be connected in place of the sub monitor in the JK series system. The unit features a TALK button to activate the VOX or PTT style communication, separate off button, a call tone v o

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 1 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires