Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JK-DV | AIPHONE

AIPHONE | JK-DV | Jk Surface Mount Color Vandal Door Station, Zinc Die Cast

  • Réf. fabricant JK-DV
  • PART #425324
Type: DOOR STATIONS
Description

Video Door Station - The JK-DV is a vandal-resistant, surface mount door station used with the JK hands-free, color video entry series. The unit mounts directly to wall surface or to a 1-gang box with MKW-P plate. The JK-DV faceplate is cast zinc, the cal

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 1 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires