Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JK-DVF-AC | AIPHONE

AIPHONE | JK-DVF-AC | Jk Flush Mount Color Vandal Door Station, Stainless Steel With Keypad

  • Réf. fabricant JK-DVF-AC
  • PART #420946
Type: DOOR STATIONS
Description

Video Door Station with keypad - The JK-DVF-AC is a vandal-resistant, flush mount door station used with the JK hands-free, color video entry series. The unit has an embedded access keypad. The JK-DVF-AC comes complete with mounting box to ease installati

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 1 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires