Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JKS-1AED | AIPHONE

AIPHONE | JKS-1AED | Pantilt Zoom Hands-Free 1 X 2 Color Video Set with Memory (Jk-1Med, Jk-Da, Ps-1820Ul)

  • Réf. fabricant JKS-1AED
  • PART #393792
Type: BOXED SETS
Description

This set includes one JK-1MED master monitor, one PS-1820UL power supply and one JK-DA Surface mount door station.

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 1 sec. or until talk LED turns on Power Source: 18V DC - Use PS-1820UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires