Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JKS-IPEV | AIPHONE

AIPHONE | JKS-IPEV | JKW-IP Video Intercom over IP adaptor - JKS-IPEV

  • Réf. fabricant JKS-IPEV
  • PART #420917
Type: BOXED SETS
Description

This boxed set includes the JK-DV zinc die cast surface mount door station, JK-1MED video master station with picture memory, JKW-IP network adaptor, PS-1820UL power supply and software.

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Communication: Hands-free Power Source: 18V DC - Share the PS-1820UL from the JK master
  • Current Consumption: Standby 110mA, Maximum 200mA Operating Temperature: 32 to 104 degrees F (0 to 40 degrees C)
  • Network Protocol: TCP/IP, UDP/IP Weight: Approx. 0.82 lbs (370 g)
  • Dimensions: 7-7/8" H x 5-15/16" W x 1-7/16" D Network Interface: 10BASE-T / 100BASE-TX Ethernet
  • Bandwidth: 320 K to 8 Mbps Image Resolution: 320 x 240 (QVGA)
  • Image Format: JPEG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires