Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JKW-IP | AIPHONE

AIPHONE | JKW-IP | Video Intercom Over IP Adaptor, Hands-Free, 320 x 240 Resolution, 18 Volt DC, 200 Milliampere, 32 to 104 Deg F, 5-15/16" Width x 1-7/16" Depth x 7-7/8" Height

  • Réf. fabricant JKW-IP
  • PART #420921
Type: ACCESSORIES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Compatible with 32 and 64 Bit Operating Systems, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
  • Identify and Communicate with Visitors Over the Internet
  • Receive an Email Notification with Photo When a Visitor is at the Door
  • View Individuals While Automatically ecording the Video onto Your PC
  • Easily Talk Back and Forth with Visitors While at the Computer
  • Conveniently Unlock the Door While Online
  • View Door Station on upto 10 PC's and Included Master Station
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires