Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
JN218-216-M | PANDUIT

PANDUIT | JN218-216-M | Wire Joint, Nylon Insulation, 2 #22, 2 #16 AWG, Pack of 1000

  • Réf. fabricant JN218-216-M
  • PART #PAN-JN218-216-M
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Wire Joint, nylon insulated.

Caractéristiques
  • Large barrel, designed to accommodate from one to seven wires with just one crimp
  • Accommodates multiple wire sizes in varying combinations
  • Barrel of terminal internally beveled to provide quick and easy wire insertion
  • UL and CSA rated up to 600 V per UL 486
  • UL Flammability UL 94V-2/HB, maximum insulation temperature 221F (105C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires