Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
K-WEB | KEYSCAN

KEYSCAN | K-WEB | System VII Access Control Management Software Web Access License

  • Réf. fabricant K-WEB
  • PART #540363
Operating System: WINDOWS XP AND WINDOWS 7
Product Type: APPLICATION
Sales Category: SOFTWARE
Software Type: ACCESS CONTROL
Description

K-WEB software creates a secure web application to manage the Keyscan System VII Access Control System from any web-enabled computer or mobile device.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggest replacement.

Caractéristiques
  • Requires additional computer hardware
  • Includes 2 concurrent K-WEB user licenses
  • Requires purchase of System VII Software
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires