Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
K1050F 34X46 US32D | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | K1050F 34X46 US32D | K1050F 34X46 US32D .050 GAUGE 34X46 US32D GENLOCK463

  • Réf. fabricant K1050F 34X46 US32D
  • PART #CS439826
Base Material: STAINLESS STEEL
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: KICK PLATE
Sales Category: KICK PLATE
Width/Diameter - Inches: 46
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires