Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
K12 | ERICO

ERICO | K12 | Conduit to Rod/Wire/Flange Clip

  • Réf. fabricant K12
  • PART #327100
Type: HANGING SYSTEMS
Caractéristiques
  • Supports conduit to rods or flanges
  • Available for EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC and aluminum conduit
  • Can also be used for flexible metallic tubing, armored cable, portable cables, control tubes and communications cable
  • No installation tools required
  • May require dedicated drop wire/rod and EC311. Consult local authority.
  • For horizontal application only when using plain rods.
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: CADDY ARMOUR
  • EMT Conduit Size ("):3/4"
  • Static Load 1 (lb): 25 lb
  • Static Load 2 (lb): 50 lb
  • 50 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires