Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
K16 | KLEIN

KLEIN | K16 | 7 in. Phillips-Tip Internal Screw-Holding Screwdriver

  • Réf. fabricant K16
  • PART #219928
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCREWDRIVER - BIT - HOLDER
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Hold and start Phillips screws in awkward and hard to reach places with this 7 in. screw-holding screwdriver by Klein Tools.

Caractéristiques
  • Blade separates to hold the fastener.
  • Not designed for torquing or tightening.
  • Positive gripping action holds and starts Phillips screws in awkward, hard-to-reach places.
Spécifications
  • Overall Length: 7"
  • Weight (lbs.): 0.05
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires