Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
K2A40U-2N | BURNDY

BURNDY | K2A40U-2N | Aluminum Universal Terminal, 2 Conductor, 2 Hole, 300-800 kcmil, 1/2" Stud, 1.75" Stud Hole Spacing, 2 Screws, Al/Cu Rated, Tin Plated

  • Réf. fabricant K2A40U-2N
  • PART #K2A40U-2N
Beveled Entry: NO
Bolt Hole: 1/2 INCH
Conductor Size AWG/kcmil: Two: 300 - 800
Figure Number: 3
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: ALUMINUM
RoHS Compliant: YES
Stud Hole Size (in.): 1/2
Type: MECHANICAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires