Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
K36 | KLEIN

KLEIN | K36 | 1/4 in. Slotted Screw-Holding Screwdriver

  • Réf. fabricant K36
  • PART #219929
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCREWDRIVER - SLOTTED - FLARED
Size / Capacity: 1/4
Width / Diameter: NONE
Caractéristiques
  • Split-blade screw-holding driver wedges into screw slot.
  • Positive gripping action holds, starts, and drives slotted screws in awkward, hard-to-reach places.
  • Not designed for torquing or tightening.
  • Blade thickness of .043" expanding to .085".
Spécifications
  • Shank Length: 6"
  • Overall Length: 9-3/4"
  • Shank Tip Width: 1/4"
  • Weight (lbs.): 0.15
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires