Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
K4TES | ABB

ABB | K4TES | Terminal Lug Kit, 250A, Saddle Design, 6/pack

  • Réf. fabricant K4TES
  • PART #527512
Type: CIRCUIT BREAKERS
Description

These special non-aluminum cable lugs are for use with copper cable. Lugs are intended for use with copper cable or where non-aluminum connectors are required (marine, salt or corrosive environments).

Applications

For TS3 Tmax Moulded Case Circuit Breakers

Spécifications
  • Amperage Rating: 225 A
  • Wire Size: 4 AWG - 250 kcmil
  • Number Of Lugs: 3/Set
  • Wire Material: Copper
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires